Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sicherheitsschraube mit Innensechsrund u. Pin ISO 10642 ähnlich aufgrund des TX Antrieb, Edelstahl A2 blank - SHR-ISO10642-A2/070-(TX20-PIN)-M4X35 - 4
Sicherheitsschraube mit Innensechsrund u. Pin ISO 10642 ähnlich aufgrund des TX Antrieb, Edelstahl A2 blank - SHR-ISO10642-A2/070-(TX20-PIN)-M4X35 - 1
Sicherheitsschraube mit Innensechsrund u. Pin ISO 10642 ähnlich aufgrund des TX Antrieb, Edelstahl A2 blank - SHR-ISO10642-A2/070-(TX20-PIN)-M4X35 - 2

Sicherheitsschraube mit Innensechsrund u. Pin ISO 10642 ähnlich aufgrund des TX Antrieb, Edelstahl A2 blank

DIN 7991/ISO 10642 ähnl EDST A2 Sicherheitschr
SHR-ISO10642-A2/070-(TX20-PIN)-M4X35

Art.-Nr. 028404 35
EAN 4066781569668